Traverse paracolpi 2000 mm

Codice art.: 994270 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 100 mm
Lunghezza 2.000 mm
Spessore (parete) 3 mm
Peso 19 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994270 2000
EAN / GTIN 4260214934287
Codice del produttore 352000

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
Paracolpi costituito da 2 traverse, montate una sopra l'altra.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello