Traverse paracolpi 1600 mm

Codice art.: 994270 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 100 mm
Lunghezza 1.600 mm
Spessore (parete) 3 mm
Peso 15,5 kg
Tipo di prodotto Paraspigoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994270 1600
EAN / GTIN 4260214934249
Codice del produttore 351600

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio profilato da 3 mm di facile montaggio (a vite e a incastro). Grazie alla struttura a innesto e all'ampia scelta di lunghezze, questo sistema permette una notevole adattabilità.
Paracolpi costituito da 2 traverse, montate una sopra l'altra.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello