Staffa di protezione 2000 mm

Codice art.: 994258 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.000 mm
Spessore (parete) 2 mm
⌀ Tubo 42 mm
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Staffa di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994258 2000
EAN / GTIN 4260214931774
Codice del produttore 310200GC

Descrizione

Esecuzione:

Per la messa in sicurezza e delimitazione di corsie di lavoro, nonché di aree interne pericolose. Tubo robusto in profilato di acciaio.

Fornitura:

Inclusi ancoranti per il montaggio al suolo.

Verniciatura:

Giallo zinco RAL 1018 termoverniciato con bande di segnalazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello