Elemento Vario acrile/lamiera, altezza 2200 mm 500/500 mm

Codice art.: 994107 500/500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Dim. di sistema (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 2.200 mm
    Dimensione di sistema 500/500 mm
    Tipo di prodotto Sistema di divisori a griglia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 994107 500/500
    EAN / GTIN 4260214933747
    Codice del produttore 9219/7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40×40×3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.

    Fornitura:

    Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).

    Verniciatura:

    A scelta termoverniciatura in grigio polvere RAL 7037, grigio chiaro RAL 7035 (colore standard), blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL 5002, blu brillante RAL 5007, blu genziana RAL 5010, blu luce RAL 5012, turchese RAL 5018.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello