Elemento a parete in acrile/lamiera, Larghezza: 1000mm

Codice art.: 994102 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 2.200 mm
Larghezza 1.000 mm
Tipo di prodotto Sistema di divisori a griglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994102 1000
EAN / GTIN 4260214933778
Codice del produttore 9210/7

Descrizione

Esecuzione:

Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40×40×3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.

Fornitura:

Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).

Verniciatura:

A scelta termoverniciatura in grigio polvere RAL 7037, grigio chiaro RAL 7035 (colore standard), blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL 5002, blu brillante RAL 5007, blu genziana RAL 5010, blu luce RAL 5012, turchese RAL 5018.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello