Saracinesca per elemento base, larghezza libera 2000 mm

Codice art.: 993310 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per scaffale di altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 1.075 mm
Profondità 105 mm
Altezza montato 2.185 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Campo d’impiego Scaffale speciale
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2430
Tipo di prodotto saracinesca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993310 2000
EAN / GTIN 4045197611772
Codice del produttore 993310 2000

Descrizione

Esecuzione:

Saracinesca motorizzata. Guide in alluminio estruso, profili della saracinesca in alluminio profilato. Guide laterali con 2×tenute a spazzola. Azionamento elettrico con motore a telecomando, motore con arresto di sicurezza e radiotelecomando a 1 canale protetto contro gli spruzzi d’acqua. Arresto automatico per spegnimento in presenza di un ostacolo.

Verniciatura:

Telaio sempre grigio chiaro RAL 7035, termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello