{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.375 mm | |
Larghezza | 921 mm | |
Profondità | 2 mm | |
Per scaffale di altezza | 2.500 mm | |
Per profondità scaffale | 970 mm | |
Campo d’impiego | Scaffale per carichi pesanti | |
Tipo di prodotto | Parete laterale |
Codice articolo | 993270 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197522054 | |
Codice del produttore | 993270 2500 |