Piano d’appoggio 12 mm faggio Multiplex 1350 mm

Codice art.: 993170 1350
(CHF 161.08 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modulo scaffale di profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore inserti 12 mm
    Lunghezza 830 mm
    Profondità 1.185 mm
    Spessore 12 mm
    Per inserimento in ripiani estraibili 993101
    Per modulo scaffale di profondità utile 1.350 mm
    Materiale piano di lavoro Faggio multiplex
    Campo d’impiego Scaffale per carichi pesanti
    Tipo di prodotto Piastra di posizionamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 993170 1350
    EAN / GTIN 4045197521828
    Codice del produttore 993170 1350

    Descrizione

    Uso:

    Da inserire nel ripiano estraibile per stoccare componenti delicati senza danneggiarli.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello