{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 2 mm | |
Portata corpo interno dell’armadio | 4.000 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.420 mm | |
Profondità | 970 mm | |
Altezza utile | 1.890 mm | |
Larghezza utile | 1.320 mm | |
Profondità utile | 950 mm | |
Dotazione massima con ripiano estraibile / non estraibile | 3 | |
Portata pannello di testa | 500 kg | |
Carico modulo (singolo) | 4.000 kg | |
Stoccaggio di pallet | Stoccaggio trasversale di pallet | |
Tipo di prodotto | Scaffale per carichi pesanti |
Codice articolo | 993030 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197522009 | |
Codice del produttore | 993030 2000 |