Elemento base per carichi pesanti, con 2 spalle 2000 mm

Codice art.: 993020 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 4.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 2 mm
Portata corpo interno dell’armadio 4.000 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.520 mm
Profondità 970 mm
Altezza utile 1.890 mm
Larghezza utile 1.320 mm
Profondità utile 950 mm
Dotazione massima con ripiano estraibile / non estraibile 3
Portata pannello di testa 500 kg
Carico modulo (singolo) 4.000 kg
Stoccaggio di pallet Stoccaggio trasversale di pallet
Tipo di prodotto Scaffale per carichi pesanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 993020 2000
EAN / GTIN 4045197521880

Descrizione

Esecuzione:

Spalle in profilato a C di larghezza 100 mm. Con fori di ancoraggio in passo da 50 mm per ripiani estraibili. Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani), ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi Dim. 2000, 5 pezzi Dim. 2500).

Uso:

Per allestimento con ripiani estraibili n. art. 993101; 993111, nonché pareti laterali n. art. 993260; 993270, ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310993316.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Per motivi di sicurezza, i pannelli di fondo dello scaffale devono essere ancorati al pavimento mediante idonei tasselli.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello