{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza | 850 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 2.065 mm | |
Numero cassette di custodia | 6 | |
Per formato lamiera | 2000×1000 mm | |
Portata per scomparto | 1.500 kg | |
Peso | 230 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale per pannelli |
Codice articolo | 992104 20 | |
EAN / GTIN | 4251305418359 | |
Codice del produttore | 100802161 |