{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 880 mm | |
Larghezza | 1.560 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Numero cassette di custodia | 5 | |
Profondità utile scomparto | 65,6 mm | |
Numero staffe altezza 400 mm | 3 | |
Numero staffe altezza 800 mm | 3 | |
Larghezza staffa | 1.485 mm | |
⌀ Rullo di supporto | 60 mm | |
Portata per scomparto | 200 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale per pannelli |
Codice articolo |
992101 5
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406095802
copia |
|
Codice del produttore |
992101 5
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |