Scaffalatura elemento base 2490/1282 mm

Codice art.: 991966 2490/1282
Sconto
718.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 30
  • Regolazione dell’altezza con passo: 53
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
Spessore ripiano 30 mm
Regolazione dell’altezza con passo 53 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincata
Altezza 2.490 mm
Larghezza 1.282 mm
Profondità 800 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.344 mm
Numero ripiani 6
Ripiano portata 250 kg
Carico massimo campo 1.250 kg
Accesso agli scaffali monofronte
Montaggio a innesto si
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991966 2490/1282
Codice del produttore 6671482

Descrizione

Esecuzione:

Scaffalatura ad incastro con ripiani zincata. I ripiani si incastrano nelle apposite predisposizioni sui montanti, con passo 53 mm. I ripiani sono dotati di nervatura di rinforzo longitudinale a 10 pieghe per garantire un livello di stabilità e portata particolarmente elevato.
Carico ripiano massimo di 250 kg per ripiano.
Carico campata: rispettivamente con una altezza di 1960 mm per 1500 kg, 2490 mm per 1250 kg e 2967 mm per 1500 kg.

Descrizione:

Dimensioni:
Elemento di base: Larghezza + 62 mm
Elemento aggiuntivo: larghezza + 31 mm

Uso:

Sistema di scaffalature multifunzionale per tutte le esigenze di stoccaggio. Possibilità di ampliamento successivo nonché di modifica integrale attraverso l’impiego di svariati accessori.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo, 4 ancoraggi a terra e 4 piastrine di appoggio.
Elemento aggiuntivo senza diagonali di rinforzo, con 2 ancoraggi a terra e 2 piastrine di appoggio.

Nota:

  • Piedini avvitabili compresi nella fornitura.
  • Utilizzabile da un lato (irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo).
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Consegna montaggio escluso.
  • Un modulo scaffale ogni tre deve essere munito di diagonali di rinforzo.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello