Scaffale con bracci a sbalzo, bilaterale 1250 mm

Codice art.: 991718 1250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Scaffale di larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata braccio a sbalzo: 400
  • Altezza scaffale con bracci a sbalzo: 2.500
  • Regolazione dell’altezza con passo: 100
  • Esecuzione di montaggio: bracci a sbalzo avvitati
  • Profondità braccio a sbalzo: 400-600

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata braccio a sbalzo 400 kg
Altezza scaffale con bracci a sbalzo 2.500 mm
Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
Esecuzione di montaggio bracci a sbalzo avvitati
Profondità braccio a sbalzo 400-600 mm
Gamma colori RAL 5010, 2004
Altezza scaffale 2.500 mm
Scaffale di larghezza 1.250 mm
Profondità su ambo i lati 600 mm
Interasse = Larghezza ripiano 1.250 mm
Dimensione di montaggio 1.314 mm
Numero di supporti scaffale 2
Numero di moduli per scaffali 1
Numero di piani 10
Numero di bracci a sbalzo, bilaterale 16
Portata per braccio di supporto 400 kg
Portata per supporto incluso piano di base 4.000 kg
Tipo di prodotto Scaffale con bracci a sbalzo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991718 1250
EAN / GTIN 2050001760661

Descrizione

Esecuzione:

Spalle realizzate con profilati IPE 120 laminati a caldo. Bracci a sbalzo da profilati IPE avvitati. Dispositivo antirotolamento saldato. Bracci a sbalzo con dispositivo antirotolamento a innesto su richiesta.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
numero di moduli × interasse + 1 larghezza supporto (64 mm).
profondità complessiva = profondità nominale + 120 mm per supporto o base del supporto (vale per scaffali bilaterali e unilaterali).

Fornitura:

Tutti gli scaffali sono forniti con giunti orizzontali e diagonali di rinforzo, nonché di tasselli per carichi pesanti per l’ancoraggio al pavimento.
Scaffale bilaterale (elemento base): 2 supporti bilaterali con ciascuno 2 piani di base e 8 bracci a sbalzo (= 10 piani d'appoggio).

Verniciatura:

Spalla RAL 5010 blu genziana, bracci di supporto RAL 2004 arancio puro.

Nota:

  • Altre dimensioni standard disponibili: altezze 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondità 750 mm. Larghezze 750 / 1000 mm.
  • Su richiesta sono disponibili anche scaffali con bracci a sbalzo di dimensioni e portate differenti.
  • Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello