{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Regolazione dell’altezza con passo | 50 mm | |
Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
Altezza | 3.000 mm | |
Dim. di montaggio elem. base larghezza | 2.872 mm | |
Larghezza ripiano | 2.700 mm | |
Carico laterale per singolo braccio divisorio | 25 kg | |
Carico verticale (modulo singolo) | 1.135 kg | |
Profilato del telaio | S610-M18-U | |
Tipo di prodotto | Scaffale per profilati |
Codice articolo | 991488 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038176 | |
Codice del produttore | 46992 |