Griglia metallica inserita 1100/50

Codice art.: 991454 1100/50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale zincato
    Per profondità scaffale 1.100 mm
    Per lunghezza montanti 2.700 mm
    Per profondità montanti 50 mm
    Portata 3.000 kg
    Campo d’impiego Scaffale per pallet
    Tipo di prodotto Griglia metallica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 991454 1100/50
    EAN / GTIN 4058255069149
    Codice del produttore 46714

    Descrizione

    Esecuzione:

    Reti metalliche zincate per inserimento a filo sui correnti. Larghezza di maglia 60×40 mm. Composti da 3 reti metalliche per montanti di lunghezza 2700 mm.

    Uso:

    Per lo stoccaggio di componenti sciolti e la sicurezza di passaggi e corridoi.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello