Pannello posteriore a rete per profilato del telaio S625-A18, Modello: 2700X1500

Codice art.: 991452 2700X1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza rete 1.500 mm
Passo della maglia 50×50×3 mm
Adatto per la larghezza modulo scaffale 2.700 mm
Materiale griglia a maglie zincata
Tipo di prodotto Pannelli posteriori a rete

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991452 2700X1500
EAN / GTIN 4004514286680
Codice del produttore 16118-100

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in blu, griglia a maglie zincata. Maglia 50×50×2,5 mm.

Uso:

Contro la caduta di punti di carico sulle vie di traffico e nelle aree di lavoro.

Per:

Profilato del telaio S625-A18. Larghezza supporto 100 mm. Scaffali per pallet n. art. 991212 Dim. 4000, 4500, 5000; n. art. 991217 Dim. 4000, 4500, 5000; n. art. 991222 tutte le dimensioni; n. art. 991227 tutte le dimensioni.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello