Pannelli posteriori a rete 1825X1500

Codice art.: 991451 1825X1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza rete 1.500 mm
Passo della maglia 50×50×3 mm
Adatto per la larghezza modulo scaffale 1.825 mm
Materiale griglia a maglie zincata
Tipo di prodotto Pannelli posteriori a rete

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991451 1825X1500
Codice del produttore 16115-A-N

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in blu, griglia a maglie zincata. Maglia 50×50×2,5 mm.

Uso:

Contro la caduta di elementi immagazzinati sulle vie di traffico e nelle aree di lavoro.

Nota:

Pannello posteriore a rete per larghezza modulo 2700 mm al n. art. 991450 nel Catalogo Generale, Volume 3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello