Pannello posteriore a rete per profilato del telaio S610-M18-U 2700X1500

Codice art.: 991450 2700X1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza rete 1.500 mm
Passo della maglia 50×50×3 mm
Adatto per la larghezza modulo scaffale 2.700 mm
Materiale griglia a maglie zincato
Tipo di prodotto Pannelli posteriori a rete

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Codice del produttore 16118-N

Descrizione

Esecuzione:

Telaio in blu, griglia a maglie zincata. Maglia 50×50×2,5 mm.

Uso:

Contro la caduta di elementi immagazzinati sulle vie di traffico e nelle aree di lavoro.

Per:

Profilo del telaio S610-M18-U. Larghezza supporto 76 mm. Scaffali per pallet n. art. 991202 tutte le dimensioni; n. art. 991207 tutte le dimensioni; n. art. 991212 Dim. 2500, 3000, 3500; n. art. 991217 Dim. 2500, 3000, 3500.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello