Pannello truciolare, Per lunghezza montanti: 2700/50mm

Codice art.: 991425 2700/50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per lunghezza montanti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 2.700 mm
Profondità 1.100 mm
Spessore 38 mm
Per profondità montanti 50 mm
Portata 1.350 kg
Campo d’impiego Scaffale per pallet
Tipo di prodotto Pannello truciolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991425 2700/50
EAN / GTIN 4058255037865
Codice del produttore 16195-50

Descrizione

Esecuzione:

Pannello truciolare spessore 38 mm, con lamiera Z (contro lo scorrimento del pannello).

Uso:

Per lo stoccaggio di componenti sciolti. Per la sicurezza sopra a passaggi e corridoi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello