Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Ferma-pallet 1350 mm

Codice art.: 991386 1350

Seleziona la variante e la quantità

Per lunghezza montanti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincato
Per lunghezza montanti 1.350 mm
Per sporgenza pallet in 75 mm
Tipo di prodotto Ferma-pallet

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991386 1350
Codice del produttore 16728

Descrizione

Esecuzione:

Ferma-pallet zincato per scaffali singoli e doppi. Per una sporgenza del pallet di 75 mm. Incluso materiale di fissaggio.

Uso:

Evita lo scivolamento involontario delle unità di carico.

Nota:

Ferma-pallet per lunghezza montanti 2700 mm al n. art. 991370 nel Catalogo Generale, Volume 3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello