Coppia di correnti EGN-DUO 120×50 2700 mm

Codice art.: 991346 2700
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 101.00 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dei montanti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza montante 120 mm
Lunghezza dei montanti 2.700 mm
Portata per coppia di montanti 3.060 kg
Campo d’impiego Scaffale
Tipo di montante LNS-DUO 120×50
Tipo di prodotto Montante / Traversa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991346 2700
EAN / GTIN 4058255037421
Codice del produttore 46422-2

Descrizione

Esecuzione:

Profilati a forma tubolare, lavorati a freddo con staffe saldate. Ogni staffa ha 5 robusti ganci per una distribuzione ottimale del peso lungo il montante. Carico ripiano fino a 3060 kg per coppia di correnti.

Fornitura:

2 montanti per inserimento in telai, inclusi cad. 2 perni di sicurezza.

Verniciatura:

RAL 2004 arancio puro, termoverniciato.

Nota:

Nuovi correnti con profondità 50 mm abbinabili solo a coppia con vecchi montanti con profondità 40 mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello