Elemento aggiuntivo scaffale per pallet 2500 mm

Codice art.: 991217 2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 2.460
  • Attacco pallet con portata: 820
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a incastro
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 2.460 kg
    Attacco pallet con portata 820 kg
    Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a incastro
    Gamma colori RAL 5010, 2004
    Altezza 2.500 mm
    Profondità 1.100 mm
    Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 2.786 mm
    Larghezza ripiano 2.700 mm
    Numero di supporti scaffale 1
    Numero di piani di appoggio 3
    Numero di piazzali pallet per modulo 9
    Carico ripiano 2.460 kg
    Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo) 5.190 kg
    Scaffalatura Elemento aggiuntivo
    Profilato del telaio S610-M18-U
    Tipo di montante LNS 110×50×1,5
    Accesso agli scaffali bifronte
    Montaggio a innesto si
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Scaffale per pallet

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 991217 2500
    EAN / GTIN 4058255110223
    Codice del produttore 46918-N

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra
    e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.
    Montanti modello LNS 110×50×1,5.
    Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 2786 mm.

    Descrizione:

    Dimensioni di montaggio:
    Lunghezza complessiva dello scaffale:
    Per i telai di supporto S610-M18-U e S625-A18:
    lunghezza nominale + numero supporti × 86 mm (per S610-M18-U)
    lunghezza nominale + numero supporti × 110 mm (per S625-A18).

    Verniciatura:

    Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, montanti RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

    Nota:

    • Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.
    • Per ottimizzare il trasporto l’articolo viene fornito smontato.Il montaggio è escluso.
    • Per consentire l’inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell’edificio.

    Quando si montano i montanti, assicurarsi che il supporto esterno sporga sopra l’ultimo piano d’appoggio di almeno 500 mm. All’interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.
    Disposizioni tecniche per il montaggio di uno scaffale per pallet secondo BGR 234:
    • i supporti esterni devono essere almeno 500 mm più alti del piano d’appoggio più in alto in caso di corridoi o percorsi.
    • I passaggi e le sovrastrutture devono essere dotati di un pannello chiuso (ad es. un pannello truciolare).
    • L’altezza libera di passaggio della luce deve essere di almeno 2100 mm.
    • In corrispondenza di supporti esterni e passaggi è necessario montare i paraspigoli.
    • Gli scaffali singoli nelle stanze devono essere fissati sul retro mediante pannelli posteriori a rete (onde evitare la caduta degli elementi da immagazzinare).
    • Apporre un cartello con la capacità di carico su ogni piano di scaffali.
    • Qualità del calcestruzzo: almeno C20/25 secondo EN 206-1 (DIN 1045-2); spessore calcestruzzo: almeno 200 mm.
    • Se la distanza tra i pallet nello scaffale doppio è inferiore a 100 mm, montare dei ferma-pallet.

    Ulteriori indicazioni sulla progettazione e la costruzione:
    • Un dato importante è la lunghezza del carico di punta (K) = distanza massima tra il pavimento e il bordo superiore del primo livello dei montanti. sulla cui base viene calcolato il tipo di supporto da usare.
    • Prevedere sempre circa 100 m di distanza fra la merce e il piani d’appoggio successivo o il soffitto.
    • Altezza di sollevamento del mezzo di servizio: bordo superiore del montante più alto + 200 mm.
    I nostri dati tecnici non sono validi su superfici bituminose o contenenti magnesite, pavimentazioni a lastre di pietra e calcestruzzo compattato a rullo.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello