Ripianiin pannelli d’acciaio 800 mm

Codice art.: 991030 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 2.500 mm
Profondità 800 mm
Larghezza piano di appoggio 2.500 mm
Profondità piano di appoggio 800 mm
Larghezza pannello 300 mm
Spessore pannello 1,25 mm
Per profondità scaffale 800 mm
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 991030 800
EAN / GTIN 4004514226358
Codice del produttore 19598

Descrizione

Fornitura:

Coppia di montanti inclusi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello