Scaffale a campata lunga, elemento base 2500/2500 mm

Codice art.: 990990 2500/2500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore inserti: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Gamma colori RAL 5010, 2004
Altezza 2.500 mm
Larghezza 2.614 mm
Profondità 800 mm
Altezza scaffale 2.500 mm
Scaffale di larghezza 2.500 mm
Profondità degli scaffali 800 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 2.614 mm
Laghezza ripiano 2.500 mm
Profondità ripiano 800 mm
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari 4
Carico ripiano 1.050 kg
Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
Scaffalatura Elemento base
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990990 2500/2500
EAN / GTIN 4004514225351
Codice del produttore 19542

Descrizione

Esecuzione:

Telaio zincato. A scelta con pannelli in acciaio zincato o pannelli truciolari da 25 mm. Vari tipi di corrente a seconda del carico ripiano necessario (altezza dei correnti 55 − 85 mm). Montaggio rapido mediante semplice innesto. Carico ripiano massimo 1.050 kg, carico campatamassimo 3.500 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:
lunghezza nominale + n° montanti × 57 mm.

Uso:

Stoccaggio di merci, ingombranti, voluminose e pesanti. Possibilità di allestimento e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

  • L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 1200 mm, tuttavia solo con un carico per campata di max. 2600 kg. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
  • Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.
  • La merce viene fornita smontata per ottimizzare le il trasporto. Montaggio escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello