{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Gamma colori | RAL 5010, 2004 | |
Altezza | 3.000 mm | |
Larghezza | 1.842 mm | |
Profondità | 600 mm | |
Altezza scaffale | 3.000 mm | |
Scaffale di larghezza | 1.785 mm | |
Profondità degli scaffali | 600 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.842 mm | |
Laghezza ripiano | 1.785 mm | |
Profondità ripiano | 600 mm | |
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari | 5 | |
Carico ripiano | 670 kg | |
Materiale piano di appoggio | Pannello in acciaio | |
Scaffalatura | Elemento aggiuntivo | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo | 990955 3000/1785 | |
EAN / GTIN | 4004514226211 | |
Codice del produttore | 19681 |