Piano d’appoggio in pannelli truciolari, Larghezza 2450 mm, Profondità: 621mm

Codice art.: 990905 621
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 16 mm
Larghezza 2.450 mm
Profondità 621 mm
Spessore 16 mm
Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di fissaggio ripiano Foro chiave
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990905 621
EAN / GTIN 4004514225092
Codice del produttore 18356-N

Descrizione

Fornitura:

Coppia di montanti inclusi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello