Scaffale a campata lunga, elemento base 2438/2450 mm

Codice art.: 990870 2438/2450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore inserti: 16
  • Regolazione dell’altezza con passo: 38
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 16 mm
Regolazione dell’altezza con passo 38 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Gamma colori RAL 5010, 2004
Altezza 2.438 mm
Larghezza 2.450 mm
Profondità 773 mm
Altezza scaffale 2.438 mm
Scaffale di larghezza 2.450 mm
Profondità degli scaffali 773 mm
Larghezza ripiano = Dimensione montaggio 2.450 mm
Laghezza ripiano 2.450 mm
Profondità ripiano 773 mm
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari 4
Carico ripiano 500 kg
Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
Scaffalatura Elemento base
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990870 2438/2450
EAN / GTIN 4004514224781
Codice del produttore 18297-N

Descrizione

Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d’appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. Carico ripiano max.: fino a 720 kg; carico modulo max.: fino a 3200 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm
Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

  • Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All’occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l’un l’altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).
  • L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questoripiano.
  • Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.
  • La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello