Scaffale a campata lunga, elemento base 2438/1841 mm

Codice art.: 990860 2438/1841
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore inserti: 16
  • Regolazione dell’altezza con passo: 38
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Gamma colori: RAL 5010, 2004

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore inserti 16 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 38 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
    Gamma colori RAL 5010, 2004
    Altezza 2.438 mm
    Larghezza 1.841 mm
    Profondità 469 mm
    Altezza scaffale 2.438 mm
    Scaffale di larghezza 1.841 mm
    Profondità degli scaffali 469 mm
    Larghezza ripiano = Dimensione montaggio 1.841 mm
    Laghezza ripiano 1.841 mm
    Profondità ripiano 469 mm
    Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari 4
    Carico ripiano 610 kg
    Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
    Scaffalatura Elemento base
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Scaffale a campata lunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990860 2438/1841
    EAN / GTIN 4004514224682
    Codice del produttore 18285-N

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d’appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. Carico ripiano max.: fino a 720 kg; carico modulo max.: fino a 3200 kg.

    Descrizione:

    Ingombro in pianta:
    Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm
    Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

    Uso:

    Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

    Verniciatura:

    Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

    Nota:

    • Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All’occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l’un l’altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).
    • L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.
    • Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.
    • La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello