Ripiani in pannelli truciolari 400 mm

Codice art.: 990820 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 400
  • Spessore inserti: 19

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 400 kg
    Spessore inserti 19 mm
    Larghezza 2.250 mm
    Profondità 400 mm
    Spessore 19 mm
    Materiale piano di appoggio Pannello truciolare
    Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
    Tipo di fissaggio ripiano Foro chiave
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990820 400
    EAN / GTIN 4004514202161
    Codice del produttore 15825

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello