{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg | |
Spessore inserti | 19 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Spessore | 19 mm | |
Materiale piano di appoggio | Pannello truciolare | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano diritto | |
Tipo di fissaggio ripiano | Foro chiave | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 990815 800 | |
EAN / GTIN | 4004514202154 | |
Codice del produttore | 15818 | |
Produttore | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |