Ripiani in lamiera di acciaio zincato 400 mm

Codice art.: 990790 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 400
  • Spessore ripiano: 40
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 400 kg
    Spessore ripiano 40 mm
    Materiale zincata
    Larghezza 1.500 mm
    Profondità 400 mm
    Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990790 400
    EAN / GTIN 4004514201928
    Codice del produttore 15800

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello