{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 400 kg | |
Polica Hrúbka | 40 mm | |
Výška nosníka | 65 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 500 mm | |
Šírka | 1 560 mm | |
Hĺbka | 437 mm | |
Výška regálu | 2 500 mm | |
Šírka regálu | 1 500 mm | |
Hĺbka regálu | 400 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 560 mm | |
Polica Šírka | 1 500 mm | |
Polica Hĺbka | 400 mm | |
Počet úrovní skladovania | 4 | |
Zaťaženie priečinka | 400 kg | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 600 kg | |
Materiál úrovne skladovania | oceľový plech, pozinkovaný | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | si | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Codice articolo | 990700 2500/1500 | |
EAN / GTIN | 4004514200648 | |
Codice del produttore | 15580 |