Parete laterale in lamiera piena 400 mm

Codice art.: 990624 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale zincato
    Altezza 3.000 mm
    Larghezza 400 mm
    Possibilità di montaggio come pannello divisore no
    Fornitura 3×1050 mm altezza
    Per scaffalature a innesto con ripiani
    Per scaffalature con ripiani obliqui
    Per scaffale di altezza 3.000 mm
    Per profondità scaffale 400 mm
    Campo d’impiego Scaffale con ripiani
    Struttura a pannelli divisori tre pezzi
    Materiale di montaggio fornito in dotazione
    Montaggio a cura del cliente si
    Tipo di prodotto Parete laterale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990624 400
    EAN / GTIN 4004514249333
    Codice del produttore 22738-3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lamiera di acciaio zincata, le pareti laterali si sovrappongono agli angoli.
    Composto da 3× pareti laterali alte 1050 mm.

    Per:

    Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, nonché scaffalature con ripiani obliqui n. art. 990600990602.

    Fornitura:

    incluse viti / dadi per il fissaggio.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello