Parete laterale in lamiera piena, Altezza 2000 mm, Profondità: 500mm

Codice art.: 990620 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale zincato
Altezza 2.000 mm
Larghezza 500 mm
Possibilità di montaggio come pannello divisore no
Fornitura 2×1050 mm altezza
Per scaffalature a innesto con ripiani
Per scaffalature con ripiani obliqui
Per scaffale di altezza 2.000 mm
Per profondità scaffale 500 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Struttura a pannelli divisori due pezzi
Materiale di montaggio fornito in dotazione
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Parete laterale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990620 500
EAN / GTIN 4004514249265
Codice del produttore 22739-2

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera di acciaio zincata, le pareti laterali si sovrappongono agli angoli.
Composto da 2× pareti laterali alte 1050 mm.

Per:

Scaffalature con ripiani n. art. 990500990554, nonché scaffalature con ripiani obliqui n. art. 990600990606.

Fornitura:

incluse viti / dadi per il fissaggio.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello