Elemento aggiuntivo con ripiani obliqui, larghezza 1300 mm, Profondità: 600mm

Codice art.: 990606 600
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: Esecuzione zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Spessore ripiano 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale Esecuzione zincata
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.306 mm
Profondità 636 mm
Altezza scaffale 2.000 mm
Scaffale di larghezza 1.300 mm
Profondità degli scaffali 600 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.306 mm
Numero ripiani 7
Carico massimo campo 1.300 kg
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffalature con ripiani obliqui

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990606 600
EAN / GTIN 4058255012725

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano obliquo. Piani d’appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati. Carico modulo: 1300 kg.
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 1306 mm.
Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il blocco lunghezza anteriore è aumentato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.
Scaffale Kanban e scaffalatura con ripiani obliqui utilizzabili su entrambi i lati, ideali per la modalità di stoccaggio secondo il principio “first-in-first-out”, poiché la merce immagazzinata può scorrere sui ripiani lisci zincati.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:
Elemento di base: Lunghezza nominale + 60mm
Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale + 6 mm
Prof. telaio compl.: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Stoccaggio di contenitori di plastica, vaschette, confezioni in cartone e molto altro ancora.

Fornitura:

7 ripiani obliqui, ognuno dotato di: 8 guide di separazione, 2 traverse longitudinali, 2 guide laterali e 1 ripiano di copertura diritto, inclusi i piedini di fissaggio.

Nota:

  • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
  • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello