Scaffale con ripiani obliqui, elemento base 600 mm

Codice art.: 990600 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: es. zincata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Spessore ripiano 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale es. zincata
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.060 mm
Profondità 636 mm
Altezza scaffale 2.000 mm
Scaffale di larghezza 1.000 mm
Profondità degli scaffali 600 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.060 mm
Numero ripiani 7
Carico massimo campo 1.300 kg
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Scaffalature con ripiani obliqui

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990600 600
EAN / GTIN 4004514249203
Codice del produttore 13660

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale Kanban e scaffalatura con ripiani obliqui utilizzabili su entrambi i lati, ideali per la modalità di stoccaggio secondo il principio “first-in-first-out”, poiché la merce immagazzinata può scorrere sui ripiani lisci zincati.
Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano obliquo. Piani d’appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati. Carico modulo: 1300 kg.
Dim. di montaggio elemento base: 1060 mm.
Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il bordo anteriore del ripiano è rialzato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
Elemento base: lunghezza nominale + 60mm
Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Stoccaggio di contenitori di plastica, vaschette, confezioni in cartone e molto altro ancora.

Fornitura:

7 ripiani obliqui, ognuno dotato di: 5 guide di separazione, 2 traverse longitudinali, 2 guide laterali e 1 ripiano di copertura diritto, inclusi i piedini di fissaggio.

Nota:

  • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
  • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello