Scaffale per ufficio, elemento aggiuntivo 2000/1000 mm

Codice art.: 990591 2000/1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore ripiano 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincato
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 300 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza 1.006 mm
Numero ripiani 6
Tipo di prodotto Scaffale per classificatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990591 2000/1000
EAN / GTIN 4004514219909
Codice del produttore 17710

Descrizione

Esecuzione:

Montanti con frontale non forato e ripiani.
Irrigidimento tramite diagonale di rinforzo. I listelli di battuta impediscono lo scivolamento di raccoglitori e documenti. Il ripiano superiore non è provvisto di listello di battuta.
Portata massima: 85 kg per ripiano.
Profondità degli scaffali di 300 mm: contengono fino a 96 raccoglitori per modulo con un'altezza di 2300 mm.

Descrizione:

Ingombri in pianta:
Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale +6 mm
Profondità telaio totale: profondità nominale + 36 mm
Altezza K del primo ripiano da terra: max. 600 mm

Nota:

  • Gli scaffali con un rapporto altezza/profondità maggiore di 4:1 devono essere assicurati contro il ribaltamento.
  • I fissaggi al pavimento e alle pareti non sono inclusi nella dotazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello