Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati 510X600 mm

Codice art.: 990583 510X600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 500 mm
Profondità 600 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 510 mm
Tipo di prodotto Divisorio per ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990583 510X600
EAN / GTIN 4004514221643
Codice del produttore 12395-40

Descrizione

Esecuzione:

Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

Uso:

Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

Per:

Scaffali con ripiani n. art. 990540990554, scaffali n. art. 990582.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Altezza × profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello