Ripiano, zincato 1000X400 mm

Codice art.: 990582 1000X400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 40
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
    Spessore ripiano 40 mm
    Materiale zincato
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 400 mm
    Spessore 40 mm
    Campo d’impiego Scaffale con ripiani
    Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato
    Tipo di prodotto Ripiano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990582 1000X400
    EAN / GTIN 4004514235084
    Codice del produttore 17340-B

    Descrizione

    Fornitura:

    Inclusi 4 supporti per ripiani.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello