Divisori in lamiera inseribili, fissi e zincati, Altezza × profondità: 400X800mm

Codice art.: 990581 400X800
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza × profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 390 mm
Profondità 800 mm
Luce libera in altezza (altezza utile) 400 mm
Tipo di prodotto Divisorio per ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990581 400X800
EAN / GTIN 4004514238948
Codice del produttore 12398-25
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Esecuzione:

Facile inserimento dei divisori in lamiera nel foro del ripiano.

Uso:

Suddivisione dei ripiani per un'ottima conservazione della minuteria.

Per:

Scaffali con ripiani n. art. 990500990514, scaffali n. art. 990580.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello