Ripiano, zincato, Larghezza×Profondità: 1000X600mm

Codice art.: 990580 1000X600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Spessore ripiano 25 mm
Materiale zincato
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Spessore 25 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Codice del produttore 17260-B
Produttore Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descrizione

Fornitura:

Inclusi 4 supporti per ripiani.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello