Scaffalatura elemento base 2000/750 mm

Codice art.: 990540 2000/750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 250
  • Spessore ripiano: 40
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 250 kg
    Spessore ripiano 40 mm
    Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
    Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
    Materiale zincato
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 810 mm
    Profondità 436 mm
    Altezza scaffale 2.000 mm
    Profondità degli scaffali 400 mm
    Dim. di montaggio elem. base larghezza 810 mm
    Larghezza ripiano 750 mm
    Profondità ripiano 400 mm
    Numero ripiani 5
    Numero di telai profilati 2
    Carico massimo campo 1.300 kg
    Scaffalatura Elemento base
    Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 990540 2000/750
    EAN / GTIN 4004514237729
    Codice del produttore 12940-75

    Descrizione

    Esecuzione:

    Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 250 kg per ripiano. Piani d’appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a incastro.
    Carico modulo: 1300 kg con un’altezza di 2000 mm, 1700 kg con un’altezza di 2500 mm, 2300 kg con un’altezza di 3000 mm.

    Descrizione:

    Dimensioni di montaggio:
    elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
    Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
    Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

    Uso:

    Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

    Fornitura:

    Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

    Nota:

    • Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.
    • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
    • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
    • Utilizzabile da un lato grazie all’irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.
    • La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.
    • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello