{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 25 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Altezza scaffale | 2.500 mm | |
Profondità degli scaffali | 500 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.006 mm | |
Larghezza ripiano | 1.000 mm | |
Profondità ripiano | 500 mm | |
Numero ripiani | 6 | |
Numero di telai profilati | 1 | |
Carico massimo campo | 1.800 kg | |
Scaffalatura | Elemento aggiuntivo | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 990506 2500/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514202734 | |
Codice del produttore | 12756 |