Scaffalatura elemento base 2500/750 mm

Codice art.: 990500 2500/750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / larghezza ripiani (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 150
  • Spessore ripiano: 25
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Esecuzione di montaggio: Scaffalatura a innesto
  • Materiale: zincata

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 150 kg
Spessore ripiano 25 mm
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Esecuzione di montaggio Scaffalatura a innesto
Materiale zincata
Altezza 2.500 mm
Larghezza 810 mm
Profondità 436 mm
Altezza scaffale 2.500 mm
Profondità degli scaffali 400 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 810 mm
Larghezza ripiano 750 mm
Profondità ripiano 400 mm
Numero ripiani 6
Numero di telai profilati 2
Carico massimo campo 1.800 kg
Scaffalatura Elemento base
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990500 2500/750
EAN / GTIN 4004514204851
Codice del produttore 12741-75

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano. Piani d’appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all’esecuzione semplice a incastro.
Carico modulo: 1300 kg con un’altezza di 2000 mm, 1700 kg con un’altezza di 2500 mm, 2300 kg con un’altezza di 3000 mm.

Descrizione:

Ingombro in pianta:
Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm
Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm
Profondità telaio completa: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. con utilizzo ottimale dello spazio.

Fornitura:

Elemento base con diagonali di rinforzo. Diagonale di tenuta per ciascun elemento aggiuntivo.

Nota:

  • Piedini di bloccaggio compresi nella fornitura.
  • Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.
  • Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.
  • Utilizzabile da un lato grazie all’irrigidimento tramite la diagonale di rinforzo.
  • La lunghezza libera del carico di punta (K) non deve superare i 600 mm.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello