{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
Spessore ripiano | 38 mm | |
Materiale | zincato | |
Larghezza | 946 mm | |
Profondità | 320 mm | |
Listello di battuta | si | |
Per scaffali per raccoglitori | 990400 − 990405 | |
Campo d’impiego | Scaffale per classificatori | |
Esecuzione ripiano | Ripiano fissato; Ripiano diritto; Ripiano fessurato | |
Ripiano fessurato (per l’alloggiamento di divisori) | si | |
Tipo di fissaggio ripiano | Traversa | |
Tipo di prodotto | Ripiano |
Codice articolo | 990430 | |
EAN / GTIN | 4045197517913 | |
Codice del produttore | 990430 |