Spalla 1000 mm

Codice art.: 990420 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.000 mm
Profondità 325 mm
Campo d’impiego Scaffale per classificatori
Tipo di prodotto Spalla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990420 1000
EAN / GTIN 4045197517876
Codice del produttore 990420 1000

Descrizione

Esecuzione:

Con fessurazioni con passo da 40 mm ed estremità in plastica.

Uso:

Per elementi di base e aggiuntivi.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello