Scaffale per raccoglitori con 2 spalle, elemento base 1200 mm

Codice art.: 990400 1200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.200 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 325 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza 1.000 mm
Laghezza ripiano 946 mm
Ripiano larghezza dimensione libera 900 mm
Profondità ripiano 325 mm
Listello di battuta si
Numero ripiani 3
Adatto per numero cartelle 30
Numero di telai profilati 2
Carico massimo campo 900 kg
Tipo di prodotto Scaffale per classificatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990400 1200
EAN / GTIN 4045197517784
Codice del produttore 990400 1200

Descrizione

Esecuzione:

Spalle robuste composte da montanti rettangolari (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Ripiani in lamiera zincata, fessurati per l’inserimento di pareti divisorie, con listello di battuta piegato antislittamento.

Verniciatura:

Spalle in blu elettrico RAL 5005, termoverniciate. Coppie di traverse sempre grigio antracite RAL 7016, termoverniciate.

Nota:

  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 4:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
  • Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello