Ripiano angolare, zincato con set di traverse 500 mm

Codice art.: 990370 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per profondità raccordo scaffale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Materiale: zincato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Materiale zincato
Spessore 38 mm
Laghezza ripiano 975 mm
Profondità ripiano 975 mm
Ripiano lato frontale (dimensione A) 636 mm
Profondità ripiano (dimensione B) 970 mm
Per profondità raccordo scaffale 500 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Tipo di prodotto Ripiano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990370 500
EAN / GTIN 4062406115180
Codice del produttore 990370 500

Descrizione

Esecuzione:

3 traverse da inserire nelle spalle/montante angolare. Il ripiano angolare zincato viene appoggiato sulle traverse.

Uso:

Per raccordi angolari.

Verniciatura:

Traverse sempre grigio antracite RAL 7016, termoverniciate.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello