Raccordo angolare con 1 montante angolare 1200 mm

Codice art.: 990246 1200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 120
  • Spessore ripiano: 38
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 120 kg
Spessore ripiano 38 mm
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza scaffale 1.200 mm
Laghezza ripiano 975 mm
Profondità ripiano 975 mm
Ripiano lato frontale (dimensione A) 636 mm
Profondità ripiano (dimensione B) 972 mm
Numero ripiani 3
Per profondità raccordo scaffale 500 mm
Carico massimo campo 900 kg
Per il montaggio dello scaffale è necessario uno scaffale componibile si
Soluzione angolare esclusiva no
Montaggio a cura del cliente si
Tipo di prodotto Raccordi angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990246 1200
EAN / GTIN 4062406114183
Codice del produttore 990246 1200

Descrizione

Esecuzione:

Robusti montanti angolari composti da montanti quadrati (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene ad incastro senza utensili. Grazie all’elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

Fornitura:

Montante angolare, ripiani angolari (per il numero vedi la rispettiva dimensione).
1 montante angolare, 3 ripiani angolari.

Verniciatura:

Spalle antracite RAL 7016 termoverniciate. Coppia di traverse sempre grigio antracite RAL 7016.

Nota:

Il raccordo angolare può essere montato solo in combinazione con 2 elementi base n. art. 990201 o n. art. 990211.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello